Eriks
SKF

SKF Set roestvaststalen vulplaten 20 stuks 125x105x44mm 0.50mm StS D-050

  • ERIKS:23572028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
STD
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Dikte
0.5 mm
Breedte
105 mm
Lengte
125 mm
Breedte opening
44 mm