€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TMHN |
Type | Bearing Lock Nut Spanner Set |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 38 to 75 mm |
Sleutelwijdte | 1.4961 to 2.9528 in |
Lengte | 388 mm |
Materiaal | Gelegeerd constructiestaal |
Gewicht | 2170 g |
Gewicht | 4.78 lb |
Lengte | 15.2755 in |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
Oppervlaktebescherming | Zwart gefostateerd |
Oppervlaktebehandeling | Zwart gefostateerd |