Eriks
SKF

SKF Seal Skf CR 85002

  • ERIKS:14434898
  • Fabrikant:085311040204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 245,55/ stukexcl. btw

€ 297,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CRWH1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Product
Radiale asafdichting
Serie
CRWH1
Asdiameter
215.9 mm
Diameter behuizing
247.65 mm
Kamerhoogte
15.88 mm
Merk design
CRWH1
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
407 g
Gewicht per verpakking
407 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Materiaal mantel
Metaal