Eriks
SKF

SKF Seal Skf CR 70080

  • ERIKS:14082090
  • Fabrikant:085311039550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,66/ stukexcl. btw

€ 155,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CRWA1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Product
Radiale asafdichting
Serie
CRWA1
Asdiameter
177.8 mm
Diameter behuizing
215.9 mm
Kamerhoogte
12.7 mm
Merk design
CRWA1
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
225 g
Gewicht per verpakking
225 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Norm design
DIN 3760-AS
Materiaal mantel
Metaal