Eriks
SKF

SKF Seal Skf CR 60028

  • ERIKS:14071936
  • Fabrikant:085311038836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,32/ stukexcl. btw

€ 117,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CRWHA1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Product
Radiale asafdichting
Handelsnaam
WAVE
Serie
CRWHA1
Asdiameter
152.4 mm
Diameter behuizing
190.5 mm
Kamerhoogte
12.7 mm
Merk design
CRWHA1
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
267 g
Gewicht per verpakking
267 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Materiaal mantel
Metaal