€ 16,34/ stukexcl. btw
€ 19,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | CRWA1 |
Type | Metal Case With Sealant Coating |
Product | Radiale asafdichting |
Handelsnaam | WAVE (Golfprofiel) |
Serie | CRWA1 |
Asdiameter | 49.23 mm |
Diameter behuizing | 63.55 mm |
Kamerhoogte | 9.53 mm |
Merk design | CRWA1 |
Materiaal lip | NBR |
Materiaal | Nitrilrubber (NBR) |
Compound | Nitrilrubber (NBR) |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Gewicht per stuk | 18 g |
Gewicht per verpakking | 18 g |
Materiaal statische afdichting | NBR |
Norm design | DIN 3760-AS |
Materiaal mantel | Metaal |