€ 4,90/ stukexcl. btw
€ 5,93incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |