€ 272,68/ stukexcl. btw
€ 329,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | S72 |
Type | Angular contact bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Dynamisch draaggetal | 7.15 kN |
Statisch draaggetal | 3.2 kN |
Gewicht | 0.04 kg |