€ 1.589,80/ stukexcl. btw
€ 1.923,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | S70 |
Type | Angular contact bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Dynamisch draaggetal | 23.4 kN |
Statisch draaggetal | 24 kN |
Gewicht | 0.84 kg |