Eriks
SKF

SKF S7009 CE/HCP4ADGA, Hoekcontactlager, 15 Deg, 45 mm ID, 75 mm OD

  • ERIKS:13911242
  • Fabrikant:7316575784355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.138,13/ stukexcl. btw

€ 1.377,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70
Type
Angular contact bearing
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Dynamisch draaggetal
20.8 kN
Statisch draaggetal
17 kN
Gewicht
0.44 kg