€ 180,47/ stukexcl. btw
€ 218,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | S70 |
Type | Angular contact bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 9 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Dynamisch draaggetal | 5.2 kN |
Statisch draaggetal | 2.45 kN |
Gewicht | 0.03 kg |