Eriks
SKF

SKF S7002 ACDGA/P4A, Hoekcontactlager, 25 Deg, 15 mm ID, 32 mm OD

  • ERIKS:14795953
  • Fabrikant:7316579516648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,47/ stukexcl. btw

€ 218,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70
Type
Angular contact bearing
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Dynamisch draaggetal
4.94 kN
Statisch draaggetal
2.32 kN
Gewicht
0.03 kg