€ 369,93/ stukexcl. btw
€ 447,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | S70 |
Type | Angular contact bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Dynamisch draaggetal | 6.63 kN |
Statisch draaggetal | 3.25 kN |
Gewicht | 0.04 kg |