Eriks
SKF

SKF Rubberen huisring RIS 208 A

  • ERIKS:23769327
  • Fabrikant:7316570385830
Image 1
Rubberen dempingsring voor plaatstalen Y-lagerhuizen. Geschikt voor Y-lagers met een buitenmaat D=80.
Opslaan in lijst

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RIS
Buitendiameter
85.3 mm
Breedte
24 mm