Eriks
SKF

SKF Rubberen huisring RIS 207 A

  • ERIKS:23769326
  • Fabrikant:7316570468908
Image 1
Rubberen dempingsring voor plaatstalen Y-lagerhuizen. Geschikt voor Y-lagers met een buitenmaat D=72.
Opslaan in lijst

€ 7,18/ stukexcl. btw

€ 8,69incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RIS
Buitendiameter
80.3 mm
Breedte
23 mm