Eriks
SKF

SKF RMS 9, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 28.575 mm ID, 71.438 mm OD, 20.638 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23769376
  • Fabrikant:7316577017949
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 73,42/ stukexcl. btw

€ 88,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RMS
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
28.575 mm
Buitendiameter
71.438 mm
Breedte
20.638 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
28.1 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
19000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.362 kg
Gewicht
0.8 lb