€ 119,52/ stukexcl. btw
€ 144,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | RMS |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 38.1 mm |
Buitendiameter | 95.25 mm |
Breedte | 23.812 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 42.3 kN |
Statisch draaggetal | 24 kN |
Referentietoerental | 17000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.788 kg |
Gewicht | 1.74 lb |