Eriks
SKF

SKF RMS 10, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 31.75 mm ID, 79.375 mm OD, 22.225 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23769364
  • Fabrikant:7316577017956
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 67,10/ stukexcl. btw

€ 81,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RMS
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
31.75 mm
Buitendiameter
79.375 mm
Breedte
22.225 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
33.2 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
19000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.494 kg
Gewicht
1.09 lb