Eriks
SKF

SKF RLS 8, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25.4 mm ID, 57.15 mm OD, 15.875 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24004295
  • Fabrikant:7316577017680
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 51,72/ stukexcl. btw

€ 62,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RLS
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25.4 mm
Buitendiameter
57.15 mm
Breedte
15.875 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
9.65 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
17000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.17 kg
Gewicht
0.37 lb