€ 42,79/ stukexcl. btw
€ 51,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | RLS |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 22.225 mm |
Buitendiameter | 50.8 mm |
Breedte | 14.288 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 14 kN |
Statisch draaggetal | 7.65 kN |
Referentietoerental | 26000 tr/min |
Grenstoerental | 19000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.12 kg |
Gewicht | 0.26 lb |