€ 77,45/ stukexcl. btw
€ 93,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | RLS |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12.7 mm |
Buitendiameter | 33.338 mm |
Breedte | 9.525 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7.28 kN |
Statisch draaggetal | 3.1 kN |
Referentietoerental | 45000 tr/min |
Grenstoerental | 32000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.038 kg |
Gewicht | 0.084 lb |