Eriks
SKF

SKF RLS 11, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 34.925 mm ID, 76.2 mm OD, 17.463 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23769342
  • Fabrikant:7316577017772
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 64,30/ stukexcl. btw

€ 77,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RLS
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
34.925 mm
Buitendiameter
76.2 mm
Breedte
17.462 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.349 kg
Gewicht
0.77 lb