€ 54,63/ stukexcl. btw
€ 66,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | RLS |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 31.75 mm |
Buitendiameter | 69.85 mm |
Breedte | 17.462 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 22.5 kN |
Statisch draaggetal | 13.2 kN |
Referentietoerental | 20000 tr/min |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.292 kg |
Gewicht | 0.64 lb |