Eriks
SKF

SKF Reparatieset THAP 300E-10

  • ERIKS:24007341
  • Fabrikant:7316572146262
Image 1
OverzichtDeze luchtgedreven oliespuitset is ontworpen voor montage- en demontagetoepassingen die hoge druk vereisen. De THAP 300E/K10 bevat een robuuste pomp, manometer, slangen en snelkoppelingen. Hiermee kan snel een druk tot 300 MPa worden opgebouwd, wat een efficiënte verwerking van grote mechanische verbindingen mogelijk maakt. De set wordt geleverd in een stevige houten draagkist en is voorzien van montagevloeistof voor direct gebruik.Kenmerken
  • Luchtaangedreven werking vermindert de handmatige inspanning en versnelt onderhoudsprocessen
  • Snelkoppelingen maken een snelle en veilige aansluiting op hydraulische systemen mogelijk
  • Meegeleverde manometer maakt nauwkeurige monitoring mogelijk tijdens werkzaamheden onder hoge druk
  • Hogedrukvermogen tot 300 MPa ondersteunt veeleisende industriële toepassingen
  • Stevige houten kist zorgt voor georganiseerde opslag en eenvoudig transport op locatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met OK-koppelingen bij het onderhoud van zwaar materieel
  • Ideaal voor het demonteren van grote persverbindingen zoals lagers en vliegwielen
  • Compatibel met oliespuitprocedures voor spoorwielen en grote tandwielen
Opslaan in lijst

€ 1.085,55/ stukexcl. btw

€ 1.313,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
THAP
Type
Air Driven Oil Injector Set