De hoeveelheid die de vetpistolen per slag afleveren, hangt af van heel wat variabelen. Het is over het algemeen vrij moeilijk om een juiste hoeveelheid smeervet handmatig aan te brengen in de lagers. En toch is die juiste hoeveelheid vet cruciaal voor de levensduur van het lager. Te veel of te weinig vet gebruiken, kan de machine immers doen uitvallen. Hoewel het gebruikelijk is om het vet per slag te berekenen, houdt deze procedure geen rekening met de tegendruk, de continue slijtage in het vetpistool en nog heel wat andere variabele parameters. De SKF Vetmeter LAGM 1000E meet het vetverschil in volume of gewicht heel exact en geeft het metrisch (in cm³ of g) of in US-eenheden (US fl. oz of oz) weer, zodat je geen omzettingsberekeningen hoeft te maken.
Eigenschappen:
Geschikt voor de meeste NLGI 0-3 vetten.
Een rubber omhulsel beschermt de elektronica bij schokken en is tevens olie- en vetbestendig.
De cijfers verschijnen groot en duidelijk leesbaar op het LCD-scherm met achtergrondverlichting.
Kan gebruikt worden bij alle vetpistolen van SKF, maximale druk van 700 bar.