Eriks
SKF

SKF RBT1B 328915/Q, Kegellager binnendeel, 40 mm ID, 78.961 mm OD beker, 39.61 mm WD, 0.78" WD

  • ERIKS:23769292
  • Fabrikant:7316572168424
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 47,73/ stukexcl. btw

€ 57,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RBT1B
Type
Tapered Roller Bearing Cone
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Binnendiameter
1.63 in
Buitendiameter Cup
78.961 mm
Buitendiameter Cup
3.11 in
Cup breedte
19.812 mm
Cone breedte
19.81 mm
Cone breedte inch
0.78 in
Totale breedte
39.61 mm
Totale breedte inch
0.78 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
58.8 kN
Statisch draaggetal
68 kN
Gewicht
0.22 kg