Eriks
SKF

SKF Radial shaft seal 13588

  • ERIKS:14486379
  • Fabrikant:085311012713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,14/ stukexcl. btw

€ 18,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CRWA1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Product
Radiale asafdichting
Serie
CRWA1
Asdiameter
34.93 mm
Diameter behuizing
52.38 mm
Kamerhoogte
7.95 mm
Merk design
CRWA1
Materiaal lip
Polyacrylate Rubber (ACM)
Materiaal
Polyacrylaat-elastomeer (ACM)
Compound
Polyacrylaat-elastomeer (ACM)
Temperatuurgebied
van -40 tot 150 °C
Gewicht per stuk
15 g
Gewicht per verpakking
15 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Materiaal mantel
Metaal