Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/staal GEZ 108 ESX-2LS

  • ERIKS:13200051
  • Fabrikant:7316575575274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,85/ stukexcl. btw

€ 103,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ESX-2LS
Binnendiameter
38.1 mm
Buitendiameter
61.913 mm
Breedte
33.325 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/staal