Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/staal GEM 60 ESX-2LS

  • ERIKS:13200044
  • Fabrikant:7316575579289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,16/ stukexcl. btw

€ 193,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEM..ESX-2LS
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
54 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/staal