Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/staal GE 45 ESX-2LS

  • ERIKS:13200012
  • Fabrikant:7316575573768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,35/ stukexcl. btw

€ 79,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ESX-2LS
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
32 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/staal