Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/staal GE 40 ESX-2LS

  • ERIKS:13200011
  • Fabrikant:7316575573751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,28/ stukexcl. btw

€ 70,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ESX-2LS
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
28 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/staal