Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/staal GE 35 ESX-2LS

  • ERIKS:13200010
  • Fabrikant:7316575573744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,67/ stukexcl. btw

€ 58,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ESX-2LS
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
25 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/staal