Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/staal GE 110 ESX-2LS

  • ERIKS:13199997
  • Fabrikant:7316575574970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 483,71/ stukexcl. btw

€ 585,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ESX-2LS
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
70 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/staal