Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE sinter brons GEH 25 C

  • ERIKS:23765353
  • Fabrikant:7316577079473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,04/ stukexcl. btw

€ 67,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEH..C
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
28 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE sinter brons
B
28 mm
d
25 mm
D
47 mm
Alternatieven

€ 68,75/ stukexcl. btw

€ 83,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026