Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE sinter brons GE 20 C

  • ERIKS:23765266
  • Fabrikant:7316576609251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,54/ stukexcl. btw

€ 33,32incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..C
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
16 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE sinter brons
B
16 mm
d
20 mm
D
35 mm
Alternatieven

€ 21,79/ stukexcl. btw

€ 26,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026