Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE sinter brons GE 15 C

  • ERIKS:23765252
  • Fabrikant:7316576609213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,33/ stukexcl. btw

€ 25,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..C
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
12 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE sinter brons
B
12 mm
d
15 mm
D
26 mm
Alternatieven

€ 17,00/ stukexcl. btw

€ 20,57incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026