Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE sinter brons GE 10 C

  • ERIKS:23765234
  • Fabrikant:7316576609176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,55/ stukexcl. btw

€ 23,66incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..C
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
9 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE sinter brons
B
9 mm
d
10 mm
D
19 mm
Alternatieven

€ 15,46/ stukexcl. btw

€ 18,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026