Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE GE 20 TXG3E

  • ERIKS:23765270
  • Fabrikant:7316571985008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 128,57/ stukexcl. btw

€ 155,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..TXG3E
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
16 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
B
16 mm
d
20 mm
D
35 mm