Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE GE 17 TXGR

  • ERIKS:23765262
  • Fabrikant:7316572512616
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 127,02/ stukexcl. btw

€ 153,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..TXGR
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
B
14 mm
d
17 mm
D
30 mm