Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE GE 12 TXGR

  • ERIKS:23765245
  • Fabrikant:7316572512524
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 114,98/ stukexcl. btw

€ 139,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..TXGR
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
10 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
B
10 mm
d
12 mm
D
22 mm