Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 500 ES-2RS

  • ERIKS:13200069
  • Fabrikant:7316576612503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.099,91/ stukexcl. btw

€ 1.330,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES-2RS
Binnendiameter
127 mm
Buitendiameter
196.85 mm
Breedte
111.125 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
111.125 mm
d
127 mm
D
196.85 mm