Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 408 ES

  • ERIKS:12174578
  • Fabrikant:7316576612473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 941,72/ stukexcl. btw

€ 1.139,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES
Binnendiameter
114.3 mm
Buitendiameter
177.8 mm
Breedte
100 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
100 mm
d
114.3 mm
D
177.8 mm