Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 312 ES-2RS

  • ERIKS:13200063
  • Fabrikant:7316576612442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 689,27/ stukexcl. btw

€ 834,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES-2RS
Binnendiameter
95.25 mm
Buitendiameter
149.225 mm
Breedte
83.337 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
83.337 mm
d
95.25 mm
D
149.225 mm