Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 300 ES

  • ERIKS:23765397
  • Fabrikant:7316576612374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 294,66/ stukexcl. btw

€ 356,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES
Binnendiameter
76.2 mm
Buitendiameter
120.6 mm
Breedte
66.6 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
66.6 mm
d
76.2 mm
D
120.6 mm