Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 208 ES-2RS

  • ERIKS:23765395
  • Fabrikant:7316576612343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 215,73/ stukexcl. btw

€ 261,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES-2RS
Binnendiameter
63.5 mm
Buitendiameter
100.013 mm
Breedte
55.55 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
55.55 mm
d
63.5 mm
D
100.013 mm