Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 204 ES-2RS

  • ERIKS:23765393
  • Fabrikant:7316576612329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 184,40/ stukexcl. btw

€ 223,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES-2RS
Binnendiameter
57.15 mm
Buitendiameter
90.488 mm
Breedte
50.013 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
50.013 mm
d
57.15 mm
D
90.488 mm