Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 200 ES-2RS

  • ERIKS:23765392
  • Fabrikant:7316576612305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 165,03/ stukexcl. btw

€ 199,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES-2RS
Binnendiameter
50.8 mm
Buitendiameter
80.963 mm
Breedte
44.45 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
44.45 mm
d
50.8 mm
D
80.963 mm