Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 112 ES-2RS

  • ERIKS:23765390
  • Fabrikant:7316576612282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 111,95/ stukexcl. btw

€ 135,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES-2RS
Binnendiameter
44.45 mm
Buitendiameter
71.438 mm
Breedte
38.887 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
38.887 mm
d
44.45 mm
D
71.438 mm