Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 112 ES

  • ERIKS:23765389
  • Fabrikant:7316576612275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,26/ stukexcl. btw

€ 117,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES
Binnendiameter
44.4 mm
Buitendiameter
71.4 mm
Breedte
38.8 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
38.8 mm
d
44.4 mm
D
71.4 mm