Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 106 ES-2RS

  • ERIKS:24003437
  • Fabrikant:7316577311566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 76,54/ stukexcl. btw

€ 92,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES-2RS
Binnendiameter
34.925 mm
Buitendiameter
55.563 mm
Breedte
30.15 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
30.15 mm
d
34.925 mm
D
55.563 mm